Motion
201ES
Roulement à billes de type élévateur à une rangée - Alésage droit, DI 0.3780 po, D.E 1.8125 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00051173
N° MFR201ES
Prix148.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de type élévateur à une rangée - Alésage droit, DI 0.3780 po, D.E 1.8125 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00051173
N° MFR201ES
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
Votre prix148.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
201 ES BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3780 po
  • Diamètre extérieur
    1.8125 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    19.05 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    201ES
  • Détails supplémentaires
    Rainure dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    097741002592
  • CUP_NON
    097741002592
  • Poids
    0.30 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    201 ES BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes de type élévateur à une rangée 201ES présente un diamètre d’alésage de 0.3780 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8125 po et une largeur de 0.7500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif