Motion
S6201-2RSR-HLC

FAG (Schaeffler)
S6201-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051203
N° MFRS6201-2RSR-HLC
Prix118.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
S6201-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051203
N° MFRS6201-2RSR-HLC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6201-2RSR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    S62
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5770 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S6201-2RSR-HLC
  • CUP_NON
    4012802228106
  • Poids
    0.08 lb
  • Description
    BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6201-2RSR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le S6201-2RSR-HLC est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, un type à double joint.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues