Motion
6201-13MZZ

NSK
6201-13MZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 13 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051210
N° MFR6201-13MZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6201-13MZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 13 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051210
N° MFR6201-13MZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6201-13MZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-13MZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013751
  • CUP_NON
    029176013751
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201-13MZZ est un roulement à billes à gorge radiale/profond à double blindage avec un alésage de 13 mm et un diamètre extérieur de 32 mm, conçu pour les applications à faible bruit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif