Motion
6201-13MVV

NSK
6201-13MVV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 13 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051214
N° MFR6201-13MVV
Prix38.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6201-13MVV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 13 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051214
N° MFR6201-13MVV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6201-13MVV BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-13MVV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013713
  • CUP_NON
    029176013713
  • Poids
    0.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6201-13MVV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 13 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif