Motion
6202 C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00051221
N° MFR6202 C3
Prix9.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00051221
N° MFR6202 C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6202-C3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    3723 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202 C3
  • CUP_NON
    662300092613
  • Poids
    0.090 lb
  • Description
    6202-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6202 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 11mm , de type ouvert pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif