Motion
6202ZZ

NTN
6202ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051286
N° MFR6202ZZ
Prix25.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051286
N° MFR6202ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6202ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6202ZZ BILLE BRG
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • CUP_NON
    4547359004489
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004489
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    810 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6202ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues