Motion
6202-10

NSK
6202-10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00051292
N° MFR6202-10
Prix37.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6202-10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00051292
N° MFR6202-10
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
Prix37.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6202-10 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-10
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069413
  • CUP_NON
    029176069413
  • Poids
    0.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6202-10 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.6250 po, ouvert, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif