Motion
6202T1XZC3**U6

NSK
6202T1XZC3**U6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 35 mm, largeur 11 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00051305
N° MFR6202T1XZC3**U6
Prix27.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6202T1XZC3**U6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 35 mm, largeur 11 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00051305
N° MFR6202T1XZC3**U6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6202T1XZC3-U6 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3750 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202T1XZC3**U6
  • Numéro CUP du fabricant
    029176783043
  • CUP_NON
    029176783043
  • Poids
    0.09 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6202T1XZC3**U6 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, blindé unique pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif