Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale11 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.22000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale3723 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6202-2RS C3
- CUP_NON662300093702
- Poids0.090 lb
- Description6202-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6202-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 11mm , doublement scellé pour plus de durabilité.