Motion
202KG
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051346
N° MFR202KG
Prix37.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051346
N° MFR202KG
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
Prix37.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
202 kg BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.433 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202KG
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation de préfixe K ou N , scellé des deux côtés : désignation de préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD , rainure pour anneau élastique : désignation de préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045057
  • CUP_NON
    087796045057
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    20000 tr/min (graisse), 23333.333 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    202 kg BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 202KG présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif