Motion
6202LLUNRC3

NTN
6202LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00051383
N° MFR6202LLUNRC3
Prix23.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202LLUNRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00051383
N° MFR6202LLUNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6202LLUNRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    810 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202LLUNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359557718
  • CUP_NON
    4547359557718
  • Poids
    0.10 lb
  • Description
    6202LLUNRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 15 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 11 mm pour une utilisation durable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues