Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4800 po
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure12.2 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.13000 tr/min
- SérieWC87000
- Capacité de charge dynamique radiale1710 lbf
- Capacité de charge statique radiale843 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantWC87502
- CUP_NON097741022095
- Poids0.12 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- DescriptionWC87502 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde WC87502 présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.4800 mm.