Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5669 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure14.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.13000 tr/min
- Série88000
- Capacité de charge dynamique radiale1710 lbf
- Capacité de charge statique radiale843 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant88502
- CUP_NON097741019446
- Poids0.12 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
- Description88502 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 88502 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 15 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.5669 mm, idéal pour l'équipement de précision.