87014
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 14 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.4800 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00051489
N° MFR87014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 14 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.4800 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00051489
N° MFR87014
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
87014 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.4800 po
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    12.2 mm
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    87000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    821 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87014
  • CUP_NON
    097741019217
  • Poids
    0.11 lb
  • Description
    87014 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d'alésage de 14 mm, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 0.4800 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif