Motion
WC88014

NTN
WC88014

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 14 mm, D.E 35 mm, largeur 0.5669 po, double joint, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00051514
N° MFRWC88014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WC88014

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 14 mm, D.E 35 mm, largeur 0.5669 po, double joint, sans anneau d'arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00051514
N° MFRWC88014
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WC 88014 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.5669 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5669 po, 14.399 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    805 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WC88014
  • Description
    WC 88014 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le WC88014 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 14 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.5669 po, doublement scellé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif