Motion
8016/2AS

NTN
8016/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E 35 mm, largeur 0.5000 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051528
N° MFR8016/2AS
Prix53.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8016/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E 35 mm, largeur 0.5000 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051528
N° MFR8016/2AS
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
Votre prix53.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8016/2AS BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    12.192 mm, 0.4800 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    80
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8016/2AS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359589719
  • CUP_NON
    4547359589719
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    8016/2AS BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 16 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif