Motion
87016
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.4800 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051542
N° MFR87016
Prix57.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.4800 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051542
N° MFR87016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
87016 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4800 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.2 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    87000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87016
  • CUP_NON
    097741019224
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    87016 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde est doté d’un alésage droit de 16 mm, d’une fermeture double scellée, d’un diamètre extérieur de 35 mm et d’une largeur globale de 0.4800 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif