Motion
87016

NTN
87016

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00051545
N° MFR87016
Prix57.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
87016

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00051545
N° MFR87016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
87016 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4800 po, 12.192 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    87
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    805 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87016
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253068167
  • CUP_NON
    4550253068167
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    87016 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un joint et un blindage simples, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 0.5000 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif