Motion
WC87016

MRC (SKF)
WC87016

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - diamètre droit, DI 16 mm, diamètre extérieur 35 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00051553
N° MFRWC87016
Price$44.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
WC87016

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - diamètre droit, DI 16 mm, diamètre extérieur 35 mm, largeur 0.5000 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00051553
N° MFRWC87016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WC87016 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.2 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    WC87000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WC87016
  • CUP_NON
    097741022064
  • Poids
    0.12 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    WC87016 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde WC87016 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.5000 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif