Motion
88016
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051567
N° MFR88016
Prix62.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 16 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00051567
N° MFR88016
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
Prix62.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
88016 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14.4 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    88000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88016
  • CUP_NON
    097741019415
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    88016 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 88016 présente un alésage de 16 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif