Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5669 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure14.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.13000 tr/min
- Série488000
- Capacité de charge dynamique radiale1710 lbf
- Capacité de charge statique radiale843 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant488016
- CUP_NON097741010641
- Poids0.11 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description488016 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 488016 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.5669 mm.