Motion
202KRR7
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5669 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051604
N° MFR202KRR7
Prix79.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5669 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051604
N° MFR202KRR7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
202 KRR7 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.5669 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.567 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202KRR7
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045149
  • CUP_NON
    087796045149
  • Poids
    0.178 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    23076.923 tr/min (graisse), 26923.077 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    202 KRR7 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 202KRR7 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur de 0.5669 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif