Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale0.4331 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.433 po
- Rayon du filet0.024 po
- Rpm max.8400 tr/min
- Série200
- Capacité de charge dynamique radiale1900 lbf
- Capacité de charge statique radiale830 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant202NPP9
- Numéro CUP du fabricant087796045224
- CUP_NON087796045224
- Poids0.09 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Régime de fonctionnement maximal23076.923 tr/min (graisse), 26923.077 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description202NPP9 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profond 202NPP9 offre un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur de 0.4331 po.