Motion
202SST

MRC (SKF)
202SST

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051640
N° MFR202SST
Prix263.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
202SST

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051640
N° MFR202SST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix263.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
202 SST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    809 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202SST
  • CUP_NON
    097741002837
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    202 SST BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes 202SST radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif