Motion
90500-88
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4330 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00051661
N° MFR90500-88
Prix17.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4330 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00051661
N° MFR90500-88

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.90500-88-080 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4330 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Normes respectées
    ABEC 1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1717 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    836 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90500-88
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300156353
  • Poids
    0.080 lb
  • Description
    GBC.90500-88-080 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 90500-88 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4330 po, doublement scellé pour plus de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif