Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale11 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure11 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.19000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale1432 lbf
- Capacité de charge statique radiale809 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant202SFFST
- CUP_NON097741002813
- Poids0.11 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Description202 SFFST BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 15 mm, d’un double blindage, d’un diamètre extérieur de 35 mm et d’une largeur de 11 mm pour une utilisation radiale scellée.