Motion
6004 S
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051720
N° MFR6004 S
Price$43.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051720
N° MFR6004 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6004-C BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    24800 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004 S
  • CUP_NON
    4054372589102
  • Poids
    0.15 lb
  • Description
    6004-C BALL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur globale de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif