Motion
6203ZC3

NSK
6203ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 12 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00051759
N° MFR6203ZC3
Prix21.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6203ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 12 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00051759
N° MFR6203ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6203 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014185
  • CUP_NON
    029176014185
  • Poids
    0.13 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le modèle 6203ZC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 17 mm de diamètre extérieur de 40 mm et de largeur de 12 mm, à blindage unique pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif