Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.4724 po, 12.000 mm
- Rayon du filet0.0236 po, 0.600 mm
- Rpm max.21000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale2380 lbf
- Capacité de charge statique radiale1030 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6203ZC3
- Numéro CUP du fabricant4547359560718
- CUP_NON4547359560718
- Poids0.14 lb
- Description6203ZC3 BILLE BRG
- Pays d’origineTW
- Code d’harmonisation8482.10.5048
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 17 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 12 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.