Motion
6203-08ZZ

NSK
6203-08ZZ

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051769
N° MFR6203-08ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6203-08ZZ

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00051769
N° MFR6203-08ZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6203-08ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-08ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014055
  • CUP_NON
    029176014055
  • Poids
    0.13 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6203-08ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.5-inch alésages avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, double blindage pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif