Motion
6203-08VV

NSK
6203-08VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00051773
N° MFR6203-08VV
Prix31.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6203-08VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00051773
N° MFR6203-08VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6203-08 VV BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-08VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069437
  • CUP_NON
    029176069437
  • Poids
    0.13 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6203-08VV est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.5000 po, double joint, diamètre extérieur de 40 mm et largeur de 12 mm pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif