Motion
6203-ZZ C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00051779
N° MFR6203-ZZ C3
Price$8.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00051779
N° MFR6203-ZZ C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.6203-77-30E ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    4786 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-ZZ C3
  • CUP_NON
    662300094655
  • Poids
    0.140 lb
  • Description
    GBC.6203-77-30E ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6203-ZZ C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17mm alésages avec un diamètre extérieur de 40mm et une largeur de 12mm , doublement blindé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif