Motion
6203ZZEC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051786
N° MFR6203ZZEC3
Prix13.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051786
N° MFR6203ZZEC3
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
Prix13.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6203 ZZE C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203ZZEC3BSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893690279
  • CUP_NON
    4991893690279
  • Poids
    0.14 lb
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6203 ZZE C3
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6203ZZEC3BSRM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 40mm et une largeur de 12mm , adapté à un fonctionnement en douceur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif