6203 2RS X 3/4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051810
N° MFR6203 2RS X 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00051810
N° MFR6203 2RS X 3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.6203-88-521 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    4786 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203 2RS X 3/4
  • CUP_NON
    662300095102
  • Poids
    0.140 lb
  • Description
    GBC.6203-88-521 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6203 2RS X 3/4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 40mm et une largeur de 12mm , doublement scellé pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif