6203-12VVC3

NSK
6203-12VVC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00051812
N° MFR6203-12VVC3
Prix37.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6203-12VVC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00051812
N° MFR6203-12VVC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6203-12 VV C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-12VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014062
  • CUP_NON
    029176014062
  • Poids
    0.13 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6203-12VVC3 est un roulement à billes à rainure profonde radiale de 0.7500 po avec double joint et diamètre extérieur de 40 mm pour la machinerie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif