Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureSimplement scellé
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet0.6 mm
- Rpm max.11050 tr/min
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricant203P
- CUP_NON087796045439
- Poids0.14 lb
- Description203 P BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 203P présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm.