6203LLU

NTN
6203LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051864
N° MFR6203LLU
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6203LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00051864
N° MFR6203LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6203LLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004502
  • CUP_NON
    4547359004502
  • Poids
    0.14 lb
  • Description
    6203LLU BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6203LLU présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif