Motion
6203-2RSR-C2

FAG (Schaeffler)
6203-2RSR-C2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C2
N° D’ARTICLE MI00051890
N° MFR6203-2RSR-C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6203-2RSR-C2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C2
N° D’ARTICLE MI00051890
N° MFR6203-2RSR-C2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6203-2RSR-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-2RSR-C2
  • CUP_NON
    4026677869784
  • Poids
    0.15 lb
  • Description
    6203-2RSR-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6203-2RSR-C2 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues