3216 A

SKF
3216 A

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 80 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00051978
N° MFR3216 A
Prix513.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3216 A

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 80 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00051978
N° MFR3216 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix513.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3216 A BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    95 kN
  • Matériau de la cage
    Métal
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    32
  • Poids
    5.31 lb
  • CUP_NON
    7316570816327
  • Description
    3216 A BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues