Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5380 po
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure14.3 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.12000 tr/min
- Série487000
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant487503
- CUP_NON097741010627
- Poids0.17 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description487503 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 487503 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 0.5380 mm.