203KLLG3
Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.2500 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00052044
N° MFR203KLLG3
Prix115.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.2500 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00052044
N° MFR203KLLG3
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
Prix115.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
203 KLLG3 BRG
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • L’anneau élastique offre une épaulement adéquat sans sacrifier la capacité
  • Anneaux larges »

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Dégagement interne
    R
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4720 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.25 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    12280 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de joint
    Deux sceaux de mécanisme
  • Série
    200
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Auto-alignement
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045323
  • CUP_NON
    087796045323
  • Poids
    0.096 lb
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif