203KR2
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 40 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052047
N° MFR203KR2
Prix251.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 40 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052047
N° MFR203KR2
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
Votre prix251.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
203 KR2 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.551 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Rpm max.
    6140 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203KR2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045330
  • CUP_NON
    087796045330
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    18750 tr/min (graisse), 21875 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    203 KR2 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 14 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif