Aperçu
Description du fabricant
203 RR2 BRG (ANCIEN 203 KRR2)
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6350 po
- Diamètre extérieur1.5750 po
- Largeur totale0.7200 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.72 po
- Rayon du filet0.024 po
- Rpm max.6140 tr/min
- Série200
- Capacité de charge dynamique radiale2380 lbf
- Capacité de charge statique radiale1070 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant203RR2
- Numéro CUP du fabricant087796045347
- CUP_NON087796045347
- Poids0.17 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Régime de fonctionnement maximal18750 tr/min (graisse), 21875 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description203 RR2 BRG (ANCIEN 203 KRR2)
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement d’outils agricoles a un diamètre d’alésage de 0.6400 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 0.7200 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité