Motion
203KRR6
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6300 po de diamètre intérieur, 1.8500 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052055
N° MFR203KRR6
Prix56.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6300 po de diamètre intérieur, 1.8500 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052055
N° MFR203KRR6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
203 KRR6 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po
  • Largeur totale
    0.7200 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.72 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Rpm max.
    6140 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203KRR6
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045378
  • CUP_NON
    087796045378
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    18750 tr/min (graisse), 21875 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    203 KRR6 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à outils agricoles 203KRR6 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.7200 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif