6203-625

NSK
6203-625

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00052137
N° MFR6203-625
Prix24.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6203-625

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00052137
N° MFR6203-625
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
Votre prix24.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6203-.625 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-625
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069444
  • CUP_NON
    029176069444
  • Poids
    0.13 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6203-625 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 15.87 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur ouverte de 12 mm pour plus de flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif