Aperçu
Description du fabricant
6203-2RS-10-C3 ROULEMENT À BILLES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rayon du filet0.6 mm
- Rpm max.20000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge dynamique radiale2153 lbf
- Capacité de charge statique radiale1076 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6203 2RS X 5/8
- Numéro CUP du fabricant662300095058
- CUP_NON662300095058
- Poids0.140 lb
- Description6203-2RS-10-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6203 2RS X 5/8 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.625 po avec un diamètre extérieur de 40mm et une largeur de 12mm , doublement scellé pour plus de durabilité.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité