203SZZ38

MRC (SKF)
203SZZ38

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052145
N° MFR203SZZ38
Prix25.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
203SZZ38

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052145
N° MFR203SZZ38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
203 SZZ38 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203SZZ38
  • CUP_NON
    097741022545
  • Poids
    0.17 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    203 SZZ38 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un double joint, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif