Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.16000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale6650 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6204
- CUP_NON662300095355
- Poids0.230 lb
- Description6204 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6204 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20mm alésages avec un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm , de type ouvert pour un usage général.