Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier M-50
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Matériau de l’élémentAcier M-50
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.18000 tr/min
- Série62
- Numéro de catalogue du fabricant204S17#3
- CUP_NON097741003100
- Poids0.24 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description204 S-17 #3 XTRA PREC BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 204S17#3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm.