Motion
6204 ZJEM

SKF
6204 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052187
N° MFR6204 ZJEM
Prix24.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6204 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052187
N° MFR6204 ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6204 ZJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3035 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1472 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204 ZJEM
  • CUP_NON
    7316570003574
  • Poids
    0.25 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité du moteur électrique
  • Description
    6204 ZJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 20 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 47 mm et largeur de 14 mm pour les petits mouvements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues